SICOM - SOL5609020 SICOMTAPE NEON SIDE 10W 3000K IP68-4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 630 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 4000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904998906
Codice prodotto
SOL5609020
Cod. produttore
5609020
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
630 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
4000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
20 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
I
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no