pagina iniziale

SICOM - SOL5606315 SIRIOMASTER RGBOX 350-30W7 350 MA

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5606315 SIRIOMASTER RGBOX 350-30W7 350 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 29 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564115028

Codice prodotto

SOL5606315

Cod. produttore

5606315

Produttore

SOL

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

29 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

147 mm

Alimentazione: 230 Vac (195-265 Vac); Centralina controllabile tramite: Pulsante N.A., Telecomando IrDA e DMX; Uscite: n°3 con PWM in tensione costante 12/24V; Uscite: n°3 con PWM in corrente 350mA; Potenza 3x12,6W; Collegamento fino ad un massimo di 10 1 centraline in cascata; Collegamento fino ad un massimo di 25 2 centraline in cascata. 147x75x29mm.