SICOM - SOL5606240 SIRIOCONVERTER MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 230...230 V
Potenza di uscita - 56...56 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 27 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990733
Codice prodotto
SOL5606240
Cod. produttore
5606240
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
230...230 V
Potenza di uscita:
56...56 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
102 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Contenitore:
Incapsulato
SiRiO converter MC. Alimentazione: 230 Vac SOHz - Ingresso: pulsante lato primario e ingresso 1 .. 10V1 - Uscita: corrente costante selezionabile - Numero centraline collegabili in cascata: 10 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario.