SICOM - SOL5606142 SIRIOCONVERTER D24-60W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 36 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564115967
Codice prodotto
SOL5606142
Cod. produttore
5606142
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
36 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
206 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica