SICOM - SOL5606105 SIRIO PMR 8 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 8...8 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 19 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIOconverter
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564113154
Codice prodotto
SOL5606105
Cod. produttore
5606105
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
8...8 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
19 mm
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
53 mm
Alimentazione a 230 Vac 50Hz; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità; LED di indicazione “stato ON”.