pagina iniziale

SICOM - SOL5605990 SIRIOTAPE 20W/M 832 24V

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 3100...3100 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117329

Codice prodotto

SOL5605990

Cod. produttore

5605990

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

3100...3100 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Alimentazione 1: 24 Vdc, Consumo: 20 Watt a metro, Indice di resa cromatica: CRI>80, Fascio 120, Temperatura ambiente: -20°C a +35°C, Assenza raggi UV, Durata di vita media < 20.000 ore. Bianco caldo (WW): 3100°K Lumen/m 1460, Lux@1m 310.