pagina iniziale

SICOM - SOL5605974 SIRIOTAPE 14WM RGB IP68 24V

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5605974 SIRIOTAPE 14WM RGB IP68 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8053904990856

Codice prodotto

SOL5605974

Cod. produttore

5605974

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

14 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

6 mm

Con terminale:

SIRIOtape 14Wm RGB IP68. Alimentazione: 24 Vdc2. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Distanza LED-LED: 16,8 mm. Vita media: 30.000 ore @ LMF.