SICOM - SOL5605964 SIRIOTAPE 20WM RGBW 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 20 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIOtape eco
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8053904990863
Codice prodotto
SOL5605964
Cod. produttore
5605964
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
8 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
sì