pagina iniziale

SICOM - SOL5605879 SC020-CONNETTORE RAPIDO 10MM-CAVO 15MM

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995882

Codice prodotto

SOL5605879

Cod. produttore

5605879

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

SC021 - connettore rapido 10 mm - cavo 15 mm. Compatibili con SIRIOtape 14W/m IP20, 11W/m IP20, 18 e 7W/m IP20.