SICOM - SOL560577465XL SIRIOTAPE 11WM 827 24V SB IP65 XL-20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 860 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 20000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050038302845
Codice prodotto
SOL560577465XL
Cod. produttore
560577465XL
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
860 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
20000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
156
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
38.5 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Temperatura colore regolabile:
No


