pagina iniziale
in esaurimento

SICOM - SOL5605742 SIRIOTAPE 11WM 830 24V

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5605742 SIRIOTAPE 11WM 830 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 11 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904991488

Codice prodotto

SOL5605742

Cod. produttore

5605742

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

SIRIOtape 11W/m 830 1050lm/m 24V LED2835 - CRI>80 - Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Vita media: 30.000 ore. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. CHIP LED EPISTAR. 830: 3.000°K bianco caldo. 5000 x 10 x 2mm.