pagina iniziale

SICOM - SOL5603118 SIRIO MT 60 230/11.5

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5603118 SIRIO MT 60 230/11.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 10...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Larghezza - 33 mm

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564113338

Codice prodotto

SOL5603118

Cod. produttore

5603118

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

10...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

33 mm

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

19 mm

Lunghezza:

93 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Protezione corto-circuito:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

MT 60 230/11,5 V Trasformatori elettronici di sicurezza serie MT - T. Note: I trasformatori elettronici di sicurezza SIRIO, sono stati realizzati in ottemperanza alle normative europee vigenti per garantirvi una soluzione ottimale per l’alimentazione delle lampade alogene a bassa tensione. La grande versatilità dei trasformatori SIRIO permette un'ampio utilizzo ovunque siano richiesta elevate prestazioni e dimensioni contenute. La moderna progettazione, una scelta accurata dei componenti utilizzati e severi test di controllo effettuati su ogni pezzo, garantiscono affidabilità e prestazioni. trasformatori elettronici indipendenti di sicurezza equiv. SELV. omologazione VDE, marchio CE. trasformatori indipendenti, IP 40. classe II. protezione termica. protezione contro i cortocircuiti. protezione contro i sovraccarichi. costruiti in ottemperanza alle seguenti normative. EN 61046 secondo i requisiti di sicurezza, EN 61047 prestazioni, EN 61547 immunità, EN 61000.3.2 emissione armoniche, EN 55015 radio disturbi. Regolazione della luminosità con dimmer “IGBT”. morsetti a vite e protezione del collegamento con coprimorsettiera e fermacavo. soft start e conseguente aumento della durata di vita delle lampade. dimensioni compatte. peso contenuto. idonei all'installazione su mobili. costruiti con materiale autoestinguente.