SICOM - SOL560209TW20 SIRIOTAPE 20W/M TW 2500-6000K 24V SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1790 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2500...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050038302043
Codice prodotto
SOL560209TW20
Cod. produttore
560209TW20
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1790 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2500...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
240
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Con terminale:
no