pagina iniziale

SICOM - SOL5601993067 SIRIOTAPE 19W/M 930 24V SB IP67

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302180

Codice prodotto

SOL5601993067

Cod. produttore

5601993067

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

5000 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3.5 mm

Con terminale:

no

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1200lm/m 3000K CRI >85 24V - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 12 x 3,5 mm.