SICOM - SOL5601982765 SIRIOTAPE 19W/M 827 24V SB IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 19 W
Confezione
1 PZ
EAN
8053904999170
Codice prodotto
SOL5601982765
Cod. produttore
5601982765
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
5000 mm