SICOM - SOL5600945 SIRIO ED-S 180 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 180...180 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993642
Codice prodotto
SOL5600945
Cod. produttore
5600945
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
180...180 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
345 mm
SIRIO ED-S 180W. Dimensione: 345 x 40 x 30mm. IP20.