SICOM - SOL5600935 SIRIO ED-S 120 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050038307833
Codice prodotto
SOL5600935
Cod. produttore
5600935
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
300 mm
SIRIO ED-S 120W. Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 24 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità LED di indicazione “stato ON” (modello RS). L x B x H (mm): 300 x 40 x 30.