pagina iniziale

SICOM - SOL5600900 SIRIO ED-S 45 24V

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5600900 SIRIO ED-S 45 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 45...45 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990696

Codice prodotto

SOL5600900

Cod. produttore

5600900

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

45...45 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

SIRIO ED-S IP20 - Driver ON/OFF a tensione costante - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni - Temperatura d’utilizzo: da -15°C a + 45°C - Driver certificato per Led - Grado di protezione : IP20