SICOM - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 26 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990689
Codice prodotto
SOL5600890
Cod. produttore
5600890
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
26 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
118 mm
Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Potenza: 45W. Dimensione: 118 x 35 x 26mm.