SICOM - SOL5600810 SIRIO LPV-100 12V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 37 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117398
Codice prodotto
SOL5600810
Cod. produttore
5600810
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;


