SICOM - SOL5600780 SIRIO LPV-35-12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564119057
Codice prodotto
SOL5600780
Cod. produttore
5600780
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
148 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Converter LPV


