SICOM - SOL5600728 SIRIO RS 100 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 38 mm
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564119026
Codice prodotto
SOL5600728
Cod. produttore
5600728
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
38 mm
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
159 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600728 - SIRIO RS 100 24V


