pagina iniziale

SICOM - SOL5600725 SIRIO RS 100 12V

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5600725 SIRIO RS 100  12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Altezza - 38 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117817

Codice prodotto

SOL5600725

Cod. produttore

5600725

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

38 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

159 mm

Contenitore:

Contenitore in metallo

Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. LED di indicazione “stato ON” (modello RS). Potenza: 100W. Dimensione: 159 x 97 x 38mm.