SICOM - SOL5600723 SIRIO RS 75 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 38 mm
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564119040
Codice prodotto
SOL5600723
Cod. produttore
5600723
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
38 mm
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
129 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600723 - SIRIO RS 75 24V


