SICOM - SOL5600720 SIRIO RS 75 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Altezza - 38 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117800
Codice prodotto
SOL5600720
Cod. produttore
5600720
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Altezza:
38 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
98 mm
Lunghezza:
129 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; LED di indicazione “stato ON”.