SICOM - SOL5105000 SIRIOLED PAR30 10W E27 25G WW -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 330...330 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIO PAR 30
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564115790
Codice prodotto
SOL5105000
Cod. produttore
5105000
Produttore
SOL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
330...330 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
90 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Diametro:
96 mm
Denominazione lampada:
PAR30
Con telecomando / controllo remoto:
no



