SICOM - SOL5006421 SICOM I80 COVER BIANCA-2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Profilo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053904991044
Codice prodotto
SOL5006421
Cod. produttore
5006421
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile I80B Profilo + copertura bianca - 2 mt. SIRIO profile I80 è la versione da incasso del profilo E80. Progettato per essere incassato in soffitti di cartongesso o in pareti. La grande quantità di alluminio assicura una reale dissipazione del calore. La cover ampia (77 mm) diffonde una luce morbida, uniforme e priva di punti LED visibili, su tutta la superficie. Questo profilo è la scelta ideale per soffitti alti o come fonte di luce LED principale quando si necessita di una forte e chiara illuminazione. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura trasparente. Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt. Illuminazione di soffitti, pareti di uffici, abitazioni, showroom, alberghi. Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt). Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.



