BTICINO - Quadro poliestere Marina


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
tipo di copertura - porta
esecuzione coperchio - chiuso
Attacco Lampada - plastica
tipo di porta - singolo
Confezione
1 PZ
EAN
3245060362638
Codice prodotto
TC036263
Cod. produttore
036263
Produttore
LEG036263
Tipo di montaggio:
A parete
tipo di copertura:
porta
esecuzione coperchio:
chiuso
Attacco Lampada:
plastica
tipo di porta:
singolo
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
800 mm
profondità:
300 mm
coperchio/porta trasparente:
No
grado di protezione (IP):
IP66
adatto per uso esterno:
Sì
con piastra di montaggio:
No
con serratura:
Sì
colore:
grigio
resistenza agli urti:
IK10
profondità di incasso:
305 mm
possibilità di applicazione:
No
classe isolamento:
II
profondità interna:
261 mm
adatto per parafulmine:
Sì
Integrità del circuito:
senza
numero RAL:
7035
numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
spessore materiale scatola:
3.5 mm
spessore materiale porta/coperchio:
4 mm
Trattamento superficie:
non trattato