SICOM - SOL5005200-B SICOM CORNER45 BIANCO+COVER BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904992744
Codice prodotto
SOL5005200-B
Cod. produttore
5005200-B
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Corner45-B Profilo + copertura bianca - 2 mt. SIRIO profile corner 45° è un profilo LED con un angolo di emissione luminosa di 45°. La luce emessa a 45° dal profilo evita l’abbagliamento. L'elevata densità di alluminio presente nel profilo (peso 0,45 kg/m) ottimizza il raffreddamento della strip LED. Gli accessori a disposizione per il profilo LED CORNER 45°, come le testate di chiusura e le staffe di fissaggio, contribuiscono ad una finitura professionale del profilo. Finitura in alluminioanodizzato. Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura: bianca (punti LED non visibili). Il profilo è disponibile anche in bianco RAL9010. Illuminazione LED sottopensili cucina. Illuminazione LED scaffali. Applicato su mobili. Illuminazione LED di Stand fieristici. Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED. Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt). Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.



