SICOM - SOL5005100-B SICOM CORNER45 BIANCO+COVER ACIDATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904992737
Codice prodotto
SOL5005100-B
Cod. produttore
5005100-B
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Corner45 Bianco RAL 9010 + copertura acidata - SIRIO profile corner 45° è un profilo LED con un angolo di emissione luminosa di 45°. La luce emessa a 45° dal profilo evita l’abbagliamento. L’elevata densità di alluminio presente nel profilo(peso 0,45 kg/m) ottimizza il raffreddamento della strip LED. Gli accessori a disposizione per il profilo LED CORNER 45°, come le testate di chiusura e le staffe di fissaggio, contribuiscono ad una finituraprofessionale del profilo. Finitura in alluminioanodizzato. Cover in policarbonato acidata, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x26,2x17,6mm.



