SICOM - SOL5003910 SICOM STAIRNANO+2 COVER BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904994090
Codice prodotto
SOL5003910
Cod. produttore
5003910
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Stair Nano + doppia copertura bianca - SIRIO profile STAIR NANO è il più piccolo profilo LED in alluminio per l’illuminazione di scale. Il corpo in alluminio, così come tutti i nostri profili, è fatto di una particolare lega ad alta densità.La doppia luce emessa viene diretta sia verso l’alto per illuminare il gradino,sia verso il basso al gradino successivo. Nonostante le dimensioni ridotte, il profilo non lascia vedere i singoli punti LED. L’installazione di questo profilo per scalini è semplice ed è compatibile con l’uso di moquette o piastrelle. Finitura in alluminio anodizzato. Doppia cover in policarbonato bianca applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x30,8x25,5mm.