SICOM - SOL5003520 SICOM WALL+COVER ACIDATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993826
Codice prodotto
SOL5003520
Cod. produttore
5003520
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile Wall + copertura acidata - SIRIO profile WALL è un profilo per illuminazione asimmetrica, progettato per incasso in pareti con luce diretta al pavimento. Ideale come soluzione nelle zone di passaggio, come corridoi di alberghi, musei e centri commerciali. Il profilo può essere installato sia all’interno con protezione IP20 che all’esterno con strisce LED con protezione IP67. Questo profilo è specifico per strisce LED fino a 12 mm di ampiezza. Questo profilo si integra perfettamente con qualsiasi arredamento e contribuisce a creare un ambiente contemporaneo ed elegante. Sono disponibili diversi accessori che contribuiscono ad una finitura professionale del profilo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato acidata di alta qualità, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x26,2x70mm.