SICOM - SOL5002700 SICOM E15+COVER BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIOprofile E15
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564116513
Codice prodotto
SOL5002700
Cod. produttore
5002700
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Diffusore rimovibile con un click. Possibilità di nascondere i punti LED con cover bianca. Diffusore calpestabile e resistente ai raggi U. Disponibile con diffusore Bianco. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza 2m. Protegge fisicamente e termicamente i LED. Disponibili le nuove versioni con lente da 30° e 60°. Adatto all’utilizzo con Strip LED bassa/alta potenza. Aplicazioni: Incasso su mobili (cucina/ufficio). Illuminazione d’interni (scale/pavimenti). Illuminazione scaffali. Corpo illuminante indipendente.



