SICOM - SOL3580030 JD TUBOLARI PW-S E14 200W 220/240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 200 W
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Tensione della lampada - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564113659
Codice prodotto
SOL3580030
Cod. produttore
3580030
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
200 W
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
83 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
19.5 mm
Protezione UV:
no