SICOM - SOL3577765 FLAT LED 5W GX53 100G WW BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5...5 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Forma della lampada - Altri
Tipo di vetro / copertura - Chiaro
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8033564119729
Codice prodotto
SOL3577765
Cod. produttore
3577765
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
5...5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Lampada a LED con attacco GX53 alimentata a 230V AC, può sostituire le corrispondenti lampade fluorescenti con attacco GX53. Accensione istantanea: 100% di luminosità grazie alla tecnologia a LED.


