SICOM - SOL3576210 MR 16 LED GU53 ALU-VERDE 24L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 1.3...1.3 W
Lunghezza - 50 mm
Tensione nominale - 12...12 V
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033564113055
Codice prodotto
SOL3576210
Cod. produttore
3576210
Produttore
SOL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
1.3...1.3 W
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Colore:
Verde
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
141 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
MR16 24 LED Verde 1,3W GU5,3 141cd - 12 VOLT - Fascio: 15° - 20°. Ø 50 x H 50 mm.