SICOM - SOL3570354 JC 75W 12V GY6.35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 75 W
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033564110306
Codice prodotto
SOL3570354
Cod. produttore
3570354
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
75 W
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
11 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Protezione UV:
no
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no