SICOM - SOL3570263 JC 35W 12V GY6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2900 K
Tensione della lampada - 12...12 V
Diametro - 11 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564110283
Codice prodotto
SOL3570263
Cod. produttore
3570263
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
35 W
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2900 K
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
11 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Protezione UV:
no
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Lampada alogena a bassa tensione senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3570263 - JC 35W 12V GY6.35