pagina iniziale

SICOM - SOL3569100 JDR-C 35W 220/240V GU10 ALU.

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL3569100 JDR-C 35W 220/240V GU10 ALU.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Base - GU10

  • Ampiezza del fascio luminoso - 30 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Diametro - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564110184

Codice prodotto

SOL3569100

Cod. produttore

3569100

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

35 W

Base:

GU10

Ampiezza del fascio luminoso:

30 °

Temperatura del colore:

3000 K

Diametro:

51 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Protezione UV:

no

Lunghezza complessiva:

53 mm

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Modello:

Fascio ampio (Flood)

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Lampada alogena a tensione di rete con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3569100 - JDR-C 35W 220 240V GU10 ALU.