SICOM (ELT) - EHH9918028 ELT LC 104/700-B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 7...7 V
Potenza di uscita - 1...4 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110494913
Codice prodotto
EHH9918028
Cod. produttore
9918028
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
7...7 V
Potenza di uscita:
1...4 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
80 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no


