SICOM (ELT) - EHH9314016 ELT BE 150-MH-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150...150 W
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8435110498102
Codice prodotto
EHH9314016
Cod. produttore
9314016
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
150...150 W
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
BE 150-MH-7 150W 220-240V 50-60Hz - REATTORI ELETTRONICI PER LAMPADE A SCARICA - Migliora la resa delle tue lampade. Le moderne lampade ad alta pressione, più di qualsiasi altro tipo di lampada, possono godere dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. Gli sbalzi di tensione compromettono la resa cromatica e la durata di vita delle lampade. Si possono inoltre riscontrare delle criticità anche nella fase di accensione e riaccensione a caldo. I reattori elettronici risolvono questi problemi, aumentano il rendimento delle lampade e riducono le variazioni di temperatura di colore. Tridonic, con la generazione di reattori elettronici PCI, offre modelli realizzati in modo specifico per essere integrati nei corpi illuminanti. Questi prodotti si differenziano pertanto dalle precedenti unità d’alimentazione che potevano essere predisposte con un fermacavo ed una coprimorsettiera per applicazioni indipendenti.