SICOM (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35...35 W
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8435110498065
Codice prodotto
EHH9314012
Cod. produttore
9314012
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
35...35 W
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
ELT BE 35-MH-7 Alimentatore elettronico per lampade ad alogenuri metallici. Lampada: 35 W MH. Frequenza operativa (Hz): 200/240. Corrente (A): 0,19 . Tensione di accensione (Kv): 4.5 . Fattore di potenza: ≥0.95. Temperatura operativa (ta (ÎçC)): -20 ... +65.


