SICOM (ELT) - EHH6116105 ELT VSI 25/22-3T-D-P-A2 250W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 250...250 W
Tensione nominale - 230...230 V
Larghezza - 87 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110504353
Codice prodotto
EHH6116105
Cod. produttore
6116105
Produttore
SOL
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
250...250 W
Tensione nominale:
230...230 V
Larghezza:
87 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
116 mm
Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 250W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 3 A. 135x87x73mm.