pagina iniziale

SICOM (ELT) - EHH6116104 ELT VSI 15/22-3T-D-P-A2

copiacopia
SICOM (ELT) - EHH6116104 ELT VSI 15/22-3T-D-P-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

  • Adatto per lampade di potenza - 150...150 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Alimentatore incluso -

  • Larghezza - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110504360

Codice prodotto

EHH6116104

Cod. produttore

6116104

Produttore

SOL

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentatore incluso:

Larghezza:

87 mm

Altezza:

73 mm

Lunghezza:

116 mm

Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 150W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1,2 A. 115x87x73mm.