SICOM (ELT) - EHH6116103 ELT VSI 10/22-3T-B-P-A2 100W 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 100...100 W
Tensione nominale - 230...230 V
Alimentatore incluso - sì
Larghezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110504377
Codice prodotto
EHH6116103
Cod. produttore
6116103
Produttore
SOL
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
100...100 W
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
87 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
116 mm
Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 100W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1,2 A. 115x87x73mm.