pagina iniziale

SICOM (ELT) - EHH6116102 ELT VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50HZ

copiacopia
SICOM (ELT) - EHH6116102 ELT VSI  7/22-3T-D-P-A2   70W 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

  • Adatto per lampade di potenza - 250...250 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 87 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110504384

Codice prodotto

EHH6116102

Cod. produttore

6116102

Produttore

SOL

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Adatto per lampade di potenza:

250...250 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

87 mm

Altezza:

73 mm

Lunghezza:

116 mm

Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 70W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1 A. 126x62x52mm.