pagina iniziale

SICK - SIK7902931 IM18-05BPP-ZC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902931 IM18-05BPP-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024969597

Codice prodotto

SIK7902931

Cod. produttore

7902931

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

63 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Sensori di prossimità induttivi. Vantaggi per il cliente: • maggiore distanza reale • Robusta custodia metallica • Ottima immunità EMC • Forma standard/corta • Montaggio protetto/sporgente • Uscita: PNP