pagina iniziale

SICK - SIK7902925 IM12-04NPP-ZC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902925 IM12-04NPP-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077787620

Codice prodotto

SIK7902925

Cod. produttore

7902925

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IM12-04NPP-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Dotazione elettrica DC 4 fili