SICK - SIK7902125 IM18-08NUO-ZU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070117097
Codice prodotto
SIK7902125
Cod. produttore
7902125
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tensione di alimentazione:
20...20 V
Frequenza di commutazione:
100 Hz


