pagina iniziale

SICK - SIK7902121 IM12-04NAO-ZU0

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902121 IM12-04NAO-ZU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075223595

Codice prodotto

SIK7902121

Cod. produttore

7902121

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

71 mm

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Frequenza di commutazione:

25 Hz

IM12-04NAO-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/C Dotazione elettrica AC 2 fili